Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3U273217
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
Promat Machinetap DIN 371B universele M2x0,4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
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
3U273217
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Merken
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U273217
EAN
4015448568148
UBB
500581890646
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867622