Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4X320068
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
Promat Machinetap DIN 371B aluminium M8x1,25 mm HSS-Co 6H
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
4X320068
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Geel
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X320068
EAN
4015448506270
UBB
500582252564
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867228