Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2P875549
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
Promat Machinetap DIN 376B RVS M20x2,5 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H
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
2P875549
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
12
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P875549
EAN
4015448522898
UBB
500581534749
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867360