Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7H345717
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
Promat Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M6x0,75 mm HSS ISO2 (6H)
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
7H345717
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
6
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7H345717
EAN
4015448675143
UBB
500583125678
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867068