Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5H546743
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
Promat Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M12x1,5 mm HSS ISO2 (6H)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5H546743
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
12
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merken
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H546743
EAN
4015448675303
UBB
500582421946
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867073