SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
6H396192
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
Promat Hamerboor d. 28,0 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max
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
6H396192
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
520
Diameter boor (mm)
28
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H396192
EAN
4015448584278
UBB
500582766225
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4000864152