text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 8 mm inzetlengte 44 mm HSS-Co5 TiCN

Artikelnummer 6S915060
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 44
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 44
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6S915060
EAN 4015448520764
UBB 500582931068
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866548
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.