Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
7Q188559
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
Promat Dopsleutelbit 1/2 inch TX T30 lengte 55 mm
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
7Q188559
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
30
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q188559
EAN
4015448740940
UBB
500583207013
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821149