Handdraadsnij-ijzer sets
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
4J470472
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
Promat Snij-ijzer vorm B M20 x 1,5 mm HSS 6g
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
4J470472
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merken
Promat
HS- en goederencode
82074030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J470472
EAN
4015448523598
UBB
500582104724
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867771