Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Boren
Spiraalboren
3A057248
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
Promat Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 3 mm HSS-Co
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
3A057248
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
100
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Diameter boor (mm)
3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
100
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A057248
EAN
4015448737629
UBB
500581637211
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000865903