Dopsleutels
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
2A290097
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
Promat Cardangewricht 3/8 inch lengte 50 mm
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
2A290097
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (m)
52
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
10
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
10
Lengte (m)
52
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
10
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A290097
EAN
4015448524199
UBB
500581308946
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
4000821546