Schroevendraaiers en toebehoren
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Haakse schroevendraaiers
7C045299
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
Promat Haakse zeskantschroevendraaier sleutelwijdte 3 mm lang, kogelkop 126 x 20 mm
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
7C045299
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
3
Schachtlengte (mm)
126
Beenlengte langste deel (mm)
126
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
20
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
3
Schachtlengte (mm)
126
Beenlengte langste deel (mm)
126
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
20
Merken
Promat
HS- en goederencode
82054000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C045299
EAN
4015448404842
UBB
500583021398
UNSPSC
46171505
Fabrikant artikelnummer
4000825456