text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Frees spiebaan kort C305 DIN 844-K HSSE PM Blank 8.00mm


Artikelnummer 4J779794
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 38.2
HS- en goederencode
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4J779794
EAN 7320760572504
UBB 500572454469
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3058.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.