Asgat en mantelfrezen
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
Frezen
Asgat en mantelfrezen
7D955668
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
Dormer Schijfspiefrees C822 DIN 850 HSSE Blank 10.5mmx2.0mm
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
7D955668
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor hout
Ja
Aantal tanden
8
Snijmateriaal
HSS-E
Geschikt voor massief hout
Ja
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor hout
Ja
Aantal tanden
8
Snijmateriaal
HSS-E
Geschikt voor massief hout
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10.5
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
20
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Woodruff Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D955668
EAN
7320760074633
UBB
500632080080
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
C82210.5X2.0