text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C305 DIN 844-K HSSE PM Blank 12.00mm


Artikelnummer 9B156246
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 12
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 12
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 139.5
HS- en goederencode
Model C30512.0
Type 30° Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9B156246
EAN 7320760572245
UBB 500572705274
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C30512.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.