text.skipToContent text.skipToNavigation

Platbolkop blindklinknagel, open Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2 4,0X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material Roestvaststaal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Klinknagels einde Open
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 8 mm
Mandrel material Roestvaststaal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Klinknagels einde Open
Gewicht per stuk (g) 2.42
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4
Boor ø 4.1
Klembereik (min. - max.) 2.50 - 4.50
k 1
k (max.) 1.6
L (mm) 8
ø dk (max.) 8.5

Artikelnummers

Artikelnummer 34180.040.008
EAN 8715493363397
UBB 950369060971
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.