Blindklinknagels
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
Klinken
Blindklinknagels
32635
32635.064.016
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
Platbolkop structurele blindklinknagel, open Staal / Staal Elektrolytisch verzinkt 6,4X16,5MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material
Staal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Staal / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
6.4 mm
Lengte
16.5 mm
Mandrel material
Staal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Staal / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
9.4
Info
LOCK blind rivets provide a high clamping load with thin sheet applications.
Their large head diameter and broad secondary flange ensure permanent clamp.
For quick and easy installation the LOCK blind rivets are provided with a unique tapered hole seeking tip.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
6.4
Boor ø
6.6
Klembereik
8.8-10.8
k
3
L (mm)
16.5
ø dk
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
32635.064.016
EAN
8715494208680
UBB
500505374768
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
E-doc downloaden
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen