Structurele blindklinknagels
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
Klinken
Structurele blindklinknagels
34330
34330.040.008
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
Platbolkop structurele blindklinknagel, open Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM
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
Lengte
Mandrel material
Roestvaststaal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Gewicht per stuk (g)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
4 mm
Lengte
8 mm
Mandrel material
Roestvaststaal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Gewicht per stuk (g)
2.5
Info
Structurele blindklinknagels combineren een hoge trek- en afschuifsterkte met een goede vulcapaciteit van de gaten, die oversized, sleuf- of verkeerd uitgelijnde gaten compenseert.
Deze klinknagels zijn trillingsbestendig en hebben een permanente borging van de trekpen, waardoor rammelen wordt voorkomen.
Het grote draagvlak aan de achterzijde zorgt voor een goede spreiding van de klembelasting.
HS- en goederencode
8308200090
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
k (max.)
1.5
L (mm)
8
ø dk
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34330.040.008
EAN
8715494189439
UBB
500619843526
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
E-doc downloaden