text.skipToContent text.skipToNavigation

Platbolkop blindklinknagel, open Roestvaststaal A4 / Roestvaststaal A4 4,8X8MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material Roestvaststaal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Roestvaststaal A4 / Roestvaststaal A4
Klinknagels einde Open
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 8 mm
Mandrel material Roestvaststaal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Roestvaststaal A4 / Roestvaststaal A4
Klinknagels einde Open
Gewicht per stuk (g) 3.385
HS- en goederencode 8308200090

Afmetingen

D (mm) 4.8
Boor ø 4.9
Klembereik 1.5-3.0
k 1.1
L (mm) 8
ø dk 9.5

Artikelnummers

Artikelnummer 34186.048.008
EAN 8715494162777
UBB 500511608647
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.