Blindklinknagels
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
Klinken
Blindklinknagels
34180
34180.048.014
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
Platbolkop blindklinknagel, open Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2 4,8X14MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material
Roestvaststaal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Klinknagels einde
Open
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
14 mm
Mandrel material
Roestvaststaal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Roestvaststaal A2 / Roestvaststaal A2
Klinknagels einde
Open
Gewicht per stuk (g)
4.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4.8
Boor ø
4.9
Klembereik
7.0-9.0
k
1.1
L (mm)
14
ø dk
9.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34180.048.014
EAN
8715494524179
UBB
500627168031
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
E-doc downloaden
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen