text.skipToContent text.skipToNavigation

Platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 3,0X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 8 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 1.07
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 3
Boor ø 3.1
Klembereik 3.5-5.5
k 0.8
L (mm) 8
ø dk 6.5

Artikelnummers

Artikelnummer 34110.030.008
EAN 8715493078987
UBB 950369046707
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.