Blindklinknagels
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
Klinken
Blindklinknagels
33650
33650.040.009
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
Platbolkop blindklinknagel, gesloten Aluminium AlMg 5 / Roestvaststaal A2 4,0X9,5MM
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
Lengte
Mandrel material
Aluminium
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 5 / Roestvaststaal A2
Klinknagels einde
Gesloten
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
4 mm
Lengte
9.5 mm
Mandrel material
Aluminium
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 5 / Roestvaststaal A2
Klinknagels einde
Gesloten
Gewicht per stuk (g)
1.77
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4
Boor ø
4.1
Klembereik
3.5-4.5
L (mm)
9.5
ø dk
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
33650.040.009
EAN
8715492972262
UBB
950369044801
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
E-doc downloaden