text.skipToContent text.skipToNavigation

Platbolkop blindklinknagel, gesloten Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5 4,0X9,5MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material Aluminium
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5
Klinknagels einde Gesloten
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 9.5 mm
Mandrel material Aluminium
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5
Klinknagels einde Gesloten
Gewicht per stuk (g) 0.8
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4
Boor ø 4.1
Klembereik 0.5-5.0
L (mm) 9.5
ø dk 8

Artikelnummers

Artikelnummer 33600.040.009
EAN 8715492971807
UBB 950369333154
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.