text.skipToContent text.skipToNavigation

Platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 5,0X8MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 8 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.3
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
Boor ø 5.1
Klembereik 3.0-4.5
k 1.1
L (mm) 8
ø dk 9.5

Artikelnummers

Artikelnummer 34110.050.008
EAN 8715493079458
UBB 950369048299
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.