Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Klinken
Blindklinknagels
34310
34310.030.008
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
Platbolkop blindklinknagel, open, zwart geanodiseerd Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Black painted/zinc plated 3,0X8MM
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
Lengte
Mandrel material
Staal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde
Open
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
3 mm
Lengte
8 mm
Mandrel material
Staal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde
Open
Oppervlaktebedekking
Black painted/zinc plated
Gewicht per stuk (g)
0.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
3
Boor ø
3.1
Klembereik
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34310.030.008
EAN
8715493364882
UBB
950369182825
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
E-doc downloaden