text.skipToContent text.skipToNavigation

Platbolkop blindklink spreidnagel, open Aluminium AlMg 3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,0X18MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 3,5 / Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 18 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 3,5 / Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.22
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4
Boor ø 4.3
Klembereik 10.0-13.0
k 1.2
L (mm) 18
ø dk 8

Artikelnummers

Artikelnummer 33410.040.018
EAN 8715493360594
UBB 950369040684
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.