Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4I264408
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
Pferd Viltpolijststift D15xH20 mm 6 mm vilt SPK
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
4I264408
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Max. toerental (1/min)
47500
Diameter
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Max. toerental (1/min)
47500
Diameter
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Merken
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4I264408
EAN
4007220153932
UBB
500582112644
UNSPSC
31191509
Fabrikant artikelnummer
44171526