Stiftfrezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Stiftfrezen
7H324388
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
Pferd Stiftfrees WRC d. 10 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding
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
7H324388
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merken
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7H324388
EAN
4007220046715
UBB
500583125264
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21105526