Gecoate producten
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
Gecoate producten
6T586752
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
Pferd Slijpstift STEEL EDGE D8xH8mm 3 mm edelkorund AR 80 KU
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
6T586752
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
116200
Totale lengte (mm)
40
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
80
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
116200
Totale lengte (mm)
40
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
80
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
80
Geschikt voor porselein
Nee
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T586752
EAN
4007220101568
UBB
500582922562
UNSPSC
49211805
Fabrikant artikelnummer
31715278