Gecoate producten
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
Gecoate producten
5F287252
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
Pferd Slijpstift STEEL EDGE D5xH5mm 3 mm edelkorund AR 100 KU
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
5F287252
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
190900
Totale lengte (mm)
37
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
190900
Totale lengte (mm)
37
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
100
Geschikt voor porselein
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F287252
EAN
4007220101094
UBB
500582379961
UNSPSC
49211805
Fabrikant artikelnummer
31704270