text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Slijpstift STEEL EDGE D3xH6mm 3 mm edelkorund AR 100 ZY


Artikelnummer 7V046424
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 206100
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 100
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 206100
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 100
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 100
Geschikt voor porselein Nee
Merken Pferd
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7V046424
EAN 4007220094525
UBB 500583304786
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31103270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.