text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Slijpstift STEEL EDGE D25xH32mm 6 mm edelkorund AR 60 ZY


Artikelnummer 5N793190
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 32900
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 32900
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 60
Geschikt voor porselein Nee
Merken Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 5N793190
EAN 4007220097465
UBB 500582491659
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31135276
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.