text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Slijpstift STEEL EDGE D25xH32mm 6 mm edelkorund AR 30 ZY


Artikelnummer 8X107569
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 32900
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 32900
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 30
Geschikt voor porselein Nee
Merken Pferd
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8X107569
EAN 4007220097458
UBB 500583683874
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31135273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.