text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Slijpstift STEEL EDGE D25xH25mm 6 mm edelkorund AR 30 KU


Artikelnummer 1J237458
Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 38100
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 38100
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 30
Geschikt voor porselein Nee
Merken Pferd
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1J237458
EAN 4007220101391
UBB 500581045845
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31709273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.