Gecoate producten
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
Gecoate producten
4A994148
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
Pferd Slijpstift STEEL EDGE D20xH32mm 6 mm edelkorund AR 30 KE
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
4A994148
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
30
Geschikt voor porselein
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A994148
EAN
4007220102688
UBB
500581979357
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
32208273