Gecoate producten
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
Gecoate producten
3Z624092
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
Pferd Slijpstift STEEL EDGE D20xH20mm 6 mm edelkorund AR 60 KU
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
3Z624092
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
60
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
60
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
60
Geschikt voor porselein
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z624092
EAN
4007220101360
UBB
500581996757
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31708276