Gecoate producten
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
Gecoate producten
5X038127
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
Pferd Slijpstift STEEL EDGE D13xH13mm 53 mm 6 mm edelkorund AR 46 KU
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
5X038127
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
73400
Totale lengte (mm)
53
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
46
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
73400
Totale lengte (mm)
53
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
46
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
46
Geschikt voor porselein
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X038127
EAN
4007220101216
UBB
500582624325
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31706274