Gecoate producten
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
Gecoate producten
7K897719
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
Pferd Slijpstift STEEL EDGE D10xH10mm 3 mm edelkorund AR 80 KU
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
7K897719
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
83300
Totale lengte (mm)
42
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
80
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
83300
Totale lengte (mm)
42
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
80
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
80
Geschikt voor porselein
Nee
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K897719
EAN
4007220101537
UBB
500583182000
UNSPSC
49211805
Fabrikant artikelnummer
31712278