text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Slijpstift steel D10xH20mm 6 mm edelkorund ADW 46 ZY


Artikelnummer 4J928843
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 46
Geschikt voor porselein Nee
Merken Pferd
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4J928843
EAN 4007220095850
UBB 500582091285
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31118254
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.