Gecoate producten
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
Gecoate producten
3F701154
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
Pferd Slijpstift RVS EDGE D32xH40mm 80 mm 6 mm normale korund AAN 24 ZY
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
3F701154
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
20300
Totale lengte (mm)
80
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
20300
Totale lengte (mm)
80
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
24
Geschikt voor porselein
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F701154
EAN
4007220097786
UBB
500581741328
UNSPSC
49211805
Fabrikant artikelnummer
31137612