Gecoate producten
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
Gecoate producten
2K355579
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
Pferd Slijpstift RVS EDGE D25xH32mm 6 mm normale korund AAN 30 ZY
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
2K355579
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
32900
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
32900
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
30
Geschikt voor porselein
Nee
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K355579
EAN
4007220097526
UBB
500581435095
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31135613