Gecoate producten
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
Gecoate producten
9G163366
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
Pferd Slijpstift RVS EDGE D20xH25mm 6 mm normale korund AAN 60 ZY
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
9G163366
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
60
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
60
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
60
Geschikt voor porselein
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G163366
EAN
4007220097076
UBB
500583787170
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31131613