Gecoate producten
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
Gecoate producten
0S343654
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
Pferd Slijpstift RVS D40xH20mm 6 mm edelkorund ADW 24 ZY
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
0S343654
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
23800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
23800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
24
Geschikt voor porselein
Nee
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S343654
EAN
4007220100127
UBB
500573841870
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31330742