text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bohrgrate
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
Frezen
Stiftfrezen
9G503615
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fraise sur tige ZYA D. 10 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure PFERD
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
9G503615
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Pferd
Code Douanier
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G503615
EAN
4007220045978
UBB
500583790877
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21102226