Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
4Z334410
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
Pferd Doorslijpschijf PSF steel D125x2,4mm gebogen staal gat 22,23 mm
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
4Z334410
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merken
Pferd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Model
PSF STEEL; Universal Line PSF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z334410
EAN
4007220163429
UBB
500582282843
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
61720222