Toebehoren
Luchtkoppelingen
9C539741
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
Persluchtslang PA 12 HIPHL binnen-d. 8 mm buiten-d. 10 mm lengte 25 m zwart rol
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9C539741
Kleur
Zwart
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Merken
Riegler
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Merken
Riegler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C539741
EAN
4047322686945
UBB
500583765960
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
194186