Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
8H339711
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
Persluchtslang Air TRIX® binnen-d. 19 mm buiten-d. 31 mm lengte 40 m zwart SBR CONTINENTAL
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
8H339711
Wanddikte (mm)
6
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
150
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
SBR
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
6
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
150
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
SBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Static wire
Nee
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
40
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Zwart
Merken
Continental
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H339711
EAN
4045998177941
UBB
500583455919
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000051866