text.skipToContent text.skipToNavigation

Peli LED hoofdlamp 2765 Z0 4,5 V batterijen 3 x AAA


Artikelnummer 4P112612
Uitvoering Hoofdlamp
Kleur behuizing Geel
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 57
Materiaal Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hoofdlamp
Kleur behuizing Geel
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte (mm) 57
Materiaal Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Micro
Gewicht totaal (g) 96
Aantal batterijen 2
Batterijen meegeleverd Ja
Merken Peli
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4P112612
UBB 500729713072
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 027650-0103-241E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.