text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER HV Voorspanbout EN 14399-4 Staal Blank 10.9 M24X190

Specyfikacje

Diameter M24
Lengte 190 mm
Merken Peiner
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • PEINER HV-bouten met de bijbehorende HV-moeren en HV-ringen in de maten M12 tot en met M36 zijn gespecificeerd in EN 14399-4 en EN 14399-6. De diameters M39 t/m M72 zijn gedefinieerd in DASt richtlijn 021
    • PEINER HV-bouten met de bijbehorende HV-moeren en HV-ringen mogen alleen worden gebruikt als een set van een en dezelfde leverancier.

Wymiary

b 39
d-D M24
k 15
L (mm) 190
P 3
s 41

Normy

EN 14399-4

Numery artykułów

Numer artykułu 04005.240.190
EAN 8715494434225
UBB 500504251447
UNSPSC 31161614

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.