Timmermanshamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Hamers
Speciale hamers
Timmermanshamers
K7189.000.450
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
Peddinghaus Timmermanshamer DIN 5109 450 g hoofd-d. 28 mm essenhout
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 5109. Van gesmeed staal. Met dubbel gebogen essenhouten steel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
K7189.000.450
Uitvoering
Overig
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
28
Gewicht totaal (g)
450
Materiaal kop
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
28
Gewicht totaal (g)
450
Materiaal kop
Staal
Merken
Peddinghaus
Gewicht per stuk (g)
570
HS- en goederencode
8205200000
Type
Joiner Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 5109. Van gesmeed staal. Met dubbel gebogen essenhouten steel
Artikelnummers
Artikelnummer
K7189.000.450
EAN
4016134504426
UBB
500504024810
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
5116020028